Schneider Electric - Odace - enjoliveur - pour double va-et-vient ou poussoir à levier - noir onyx - S949211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - manette / levier
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - noir
numéro RAL (équivalent) - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606487213819
Réf. Sonepar
01887721381
Réf. Fournisseur
S949211
Marque
Schneider Electric
modèle:
manette / levier
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
25.5 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
18.5 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet enjoliveur seul Odace est conçu pour être assemblé avec le modèle S980214 ou pour remplacer le modèle S940214, offrant un contrôle pratique avec des actionneurs à levier. Il se clipse sur un mécanisme dépourvu d'enjoliveur ou en remplacement de l'enjoliveur existant.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence contient un enjoliveur à levier noir pour interrupteur double.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il permet de changer facilement l'ergonomie de l'interrupteur sans avoir à remplacer toute l'installation.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- Finition affleurante pour un rendu propre et sans poussière
- Se clipse facilement sur le mécanisme
- Permet de changer facilement l'interrupteur sans changer toute l'installation






