Schneider Electric - Odace - enjoliveur seul - pour double va-et-vient ou poussoir - blanc craie - S929210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
modèle:
bouton-poussoir en deux partiesimpression/marquage:
sansCaractéristiques principales
modèle - bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487213741
Réf. Sonepar
01887721374
Réf. Fournisseur
S929210
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir en deux parties
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
25.5 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
9.4 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ces enjoliveurs Odace sont conçus pour être assemblés avec le modèle S980214 ou pour remplacer le modèle S920214, compatible avec LED par transparence. Ils se clipsent sur le mécanisme, soit dépourvu d'enjoliveur ou pour changer la couleur ou l'enjoliveur.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
La référence contient 2 enjoliveurs blanc à clipser sur un interrupteur double.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.
Les Atouts de la gamme:
Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.
Quelques mots du fabricant :
- Se clipse facilement sur le mécanisme
- Permet de changer facilement l'enjoliveur de l'interrupteur sans changer toute l'installation






