Schneider Electric - Odace Intégral - enjoliveur et plaque - pour VV ou poussoir double - Blanc craie - S929222

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213864

Réf. Sonepar

01887721386

Réf. Fournisseur

S929222

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

87.5 mm

hauteur:

87.5 mm

profondeur:

15.1 mm

Odace Intégral - enjoliveur + plaque - pour va et vient ou poussoir double - blanc RAL 9003 mat - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P15,1mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée - pour équiper S980214 ou faire évoluer S920214

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'enjoliveur Odace Intégral double fait office de plaque de finition et d'enjoliveur. Il est compatible avec les mécanismes d'interrupteurs doubles S980214 et peut faire évoluer S920214. Son design Intégral sublimera les intérieurs contemporains, offrant un design moderne et élégant.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La plaque / enjoliveur 1 poste Odace Intégral Blanc craie est à associer à une commande Odace nouvelle génération double touche. Elle est disponible en 1 poste seulement.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Ce produit Odace Intégral, disponible en version simple et double, existe aussi en Noir onyx.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Design épuré, chic et moderne
  • Enjoliveur et plaque Intégral Odace, compatible avec les modèles S980214 et S920214
  • Habille un interrupteur ou poussoir, sans cadre supplémentaire pour un rendu minimaliste
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Personnalise l'installation des commandes Odace