Schneider Electric - Odace Métal - plaque de finition 1 poste - effet Aluminium support blanc - S914702

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

1

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487342809

Réf. Sonepar

01887734280

Réf. Fournisseur

S914702

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

aluminium

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

88.7 mm

hauteur:

88.7 mm

profondeur:

11 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace Métal - plaque de finition - effet Aluminium support blanc - 1 poste - H87,5mm x L87,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La plaque 1 poste Odace Métal est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération et s'accorde idéalement avec un mécanisme blanc. Avec son effet Aluminium, elle sublime les intérieurs contemporains les plus exigeants. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La plaque 1 poste Odace Métal effet Aluminium, avec support blanc, est à associer à un mécanisme Odace nouvelle génération.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Cette plaque, disponible de 1 à 3 postes, existe aussi en effet Laiton, Titane, Perle Noire ou Céramique Blanc. Pour varier les finitions, optez pour les plaques de finition Odace (polycarbonate Blanc craie, Gris galet, Beige sable, Vert jade, Gris basalte, Rose grenat, Noir onyx) ou Odace Architecte.



Les Atouts de la gamme:

Avec un design épuré et huit plaques Odace métal, nous avons pensé à tout pour que vos projets ne soient pas seulement impeccables, mais véritablement sublimes. Et oui, votre travail aussi mérite d'être mis en lumière.



Quelques mots du fabricant :

  • Métal effet Aluminium pour sublimer les intérieurs raffinés et contemporains
  • Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
  • Installation rapide en deux pressions
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Zamak peint