Schneider Electric - Odace - plaque de finition 2 postes - couleur Noir onyx - S940704

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre d'unités:

2

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487342427

Réf. Sonepar

01887734242

Réf. Fournisseur

S940704

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

noir

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

158.5 mm

hauteur:

87.5 mm

profondeur:

11 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

67 mm

Odace - plaque de finition - noir onyx RAL 9005 mat - 2 postes horizontal 71mm | 2 postes vertical 71mm - H87,5mm x L158,5mm x P11,7mm - IK04 IP21D - régulation automatique brevetée

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La plaque de finition 2 postes Odace - entraxe 71 mm - est compatible avec les mécanismes Odace nouvelle génération. Son coloris Noir onyx fait la promesse d'un intérieur raffiné et moderne. Ses lignes épurées et son rendu final affleurant habilleront les murs pour une esthétique parfaite.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La plaque 2 postes Odace Noir onyx est à associer aux mécanismes Odace nouvelle génération.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Son système de régulation automatique brevetée offre une pose impeccable en s'ajustant esthétiquement aux irrégularités du mur, et en s'installant rapidement en un seul geste. Son entraxe est de 71 mm et s'installe horizontalement ou verticalement.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Cette plaque, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en Gris galet, Vert jade, Gris basalte, Rose grenat, Blanc craie. Pour un effet encore plus haut de gamme, optez pour les plaques de finition Odace Métal ou Odace Architecte.



Les Atouts de la gamme:

Odace vous rend la vie plus belle avec des lignes épurées, un choix de couleurs et de matières tendances, des fonctions qui s'adaptent à tous les intérieurs… Pour que vos chantiers brillent autant que votre expertise.



Quelques mots du fabricant :

  • Coloris noir onyx, idéal pour une finition moderne et élégante
  • Alignement parfait de la plaque et de l'enjoliveur pour une esthétique affleurante
  • Installation rapide en deux pressions
  • Système de régulation automatique brevetée pour un placage automatique au mur
  • Couleur injectée dans la matière, sans peinture

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric