Schneider Electric - Odace - prise mixte RJ45 Cat.6 STP + TV - noir onyx - S940141

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Non

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487213260

Réf. Sonepar

01887721326

Réf. Fournisseur

S940141

Marque

Schneider Electric

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Non

couleur:

noir

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

numéro RAL:

9005

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Non

avec zone de texte:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

borne

avec protection contre la poussière:

Oui

codage mécanique:

Non

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

73.9 mm

hauteur d'appareil:

73.9 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

Odace - prise mixte RJ45+TV - connecteur Cat.6 STP S-One et prise simple TV mâle - grade 2 TV min à grade 3 TV (si câble < 50 m) + tél. - data haut débit - cache peinture - noir RAL 9005 mat - IK04 IP21

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

La prise mixte Odace propose 2 fonctions RJ45 et TV sur une boîte d'encastrement en 1 poste. Cette double prise de communication (8 contacts) prend en charge la télévision et les données à haut débit, offrant des performances optimisées pour des connexions stables.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La prise mixte RJ+TV Odace est livrée avec son support de fixation intégré et son cache peinture. Elle est à associer à une plaque de finition Odace, Odace Métal, Odace Architecte ou Odace Origine.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La fixation du mécanisme est facile et robuste sur tout type de boîte d'encastrement grâce à son support rigide à vis ou à griffes clipsables en option idéales pour la rénovation. Le connecteur S-One en 1 seule pièce permet un montage et démontage facile du câble RJ45.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé.

Le saviez-vous ?

Des variantes existent en blanc et en noir. Plusieurs catégories et grades sont disponibles: simple, double, catégorie 6, 6A, blindé STP, grade 3, mixte TV+RJ ainsi qu'une prise WAP pour créer un point d'accès wifi à partir d'une prise RJ45



Les Atouts de la gamme:

Odace a été pensée dans les moindres détails pour offrir un design affleurant et minimaliste qui transforme chaque intérieur. La perfection n'est plus une option, mais une évidence.



Quelques mots du fabricant :

  • Design parfaitement affleurant : élégant et moderne
  • Connecteur RJ45+TV Cat6 STP pour un débit rapide et une connexion stable
  • Grade 2 ou 3 selon le type de câble et la longueur
  • Maintenance facile grâce au connecteur S One et possibilité de déclipser le support avec connecteur depuis l'avant
  • Support de fixation robuste pour installation fiable, possibilité d'ajouter rapidement des griffes si besoin