Schneider Electric - Onduleur Smart-UPS SMX 750VA rack/tour - LCD - carte réseau intégrée - 230V - SMX750INC

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 750 VA

  • puissance effective de sortie - 600 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304327745

Réf. Sonepar

01887327745

Réf. Fournisseur

SMX750INC

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

750 VA

puissance effective de sortie:

600 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

14.14 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

89 mm

largeur:

432 mm

profondeur:

490 mm

poids:

22 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.8

efficacité totale:

92 %

efficacité en mode éco:

96 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

600 W

Smart-UPS SMX Green - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Tour/Rack - 2U- Tension d'entrée de 220 à 240V - Puissance nominale 600W/750VA - Capacité d'absorption des surtensions 645J - LCD/avec carte réseau intégrée

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric