Schneider Electric - Rack NSX Advanced 52U L800XP1295 mm noir avec emballage antichoc - AR9588SPB2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités en hauteur (HE) - 52
largeur - 800 mm
profondeur - 1295 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304762614
Réf. Sonepar
01887762614
Réf. Fournisseur
AR9588SPB2
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
52
largeur:
800 mm
profondeur:
1295 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
autre
capacité de charge max.:
1927 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
2436 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
trois points
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Oui
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
0
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le rack avancé haute résistance APC NetShelter SX est conçu sur mesure pour les infrastructures AI haute densité, y compris les composants de refroidissement liquide. Il offre un espace optimisé avec une hauteur de 52U, une largeur de 800 mm et une profondeur de 1295 mm et offre une compatibilité garantie avec tout équipement informatique compatible EIA-310-E. Ce rack est testé selon la norme ISTA-3E et conçu pour charger, transporter, décharger et déployer en toute sécurité une armoire contenant jusqu'à 1 587 kg (3 500 lb) d'équipements informatiques. Il offre une capacité de charge plus élevée, ce qui garantit des revenus accrus dans un encombrement limité, avec une charge statique de 4 250 livres et une charge dynamique de 3 500 livres Cela offre une plus grande sécurité et un risque réduit de temps d'arrêt avec jusqu'à 80 % de perforation de l'air et une flexibilité permettant de choisir entre le refroidissement par air ou liquide. Construit avec une construction tout en acier, il dure des années et peut être utilisé pour diverses applications. Il est conçu pour supporter des charges d'alimentation de 70 kW et extensibles jusqu'à 100 kW
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour accueillir des serveurs d'IA très longs et des composants de refroidissement liquide
- Protection sans compromis avec emballage résistant aux chocs et capacité de charge d'expédition de 3 500 lb
- Capacité de charge plus élevée - Charge statique : 4 200 livres ; Charge dynamique : 3 500 livres
- Meilleur débit d'air pour refroidir la chaleur accrue avec des serveurs à forte charge d'énergie
- Liste complète de produits et accessoires compatibles

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


