nouveau

Schneider Electric - Rack PDU Advanced Gen 2, Mesuré,3P, 11kW 400V 16 A ou 11,5kW 415V 20 A,42 prises - APDU11250ME

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - autre

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304752684

Réf. Sonepar

01887752684

Réf. Fournisseur

APDU11250ME

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

autre

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

0

dimensions de montage:

0 mm

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

3

nombre de prises C13:

21

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

21

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

longueur:

55 mm

largeur:

55 mm

hauteur:

1490 mm

profondeur:

55 mm

tension d'alimentation:

415 V

catégorie de surtension:

1

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Non

avec mètre:

Oui

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Oui

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Non

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

Netshelter APC Rack PDU Advanced Gen 2, Mesuré, 3 phases, 11 kW 400 V 16 A ou 11,5 kW 415 V 20 A, 42 prises, avec carte de gestion réseau NMC3

Les Atouts de l'article:

La PDU en rack avancée APC NetShelter (série 11K) fournit une distribution d'alimentation fiable à l'équipement informatique dans les racks de serveur et/ou de réseau. La mesure de l'alimentation au niveau de la PDU fournit une visibilité de l'alimentation et une notification des surcharges potentielles. Les prises combinées 4 en 1 qui peuvent être utilisées comme prises C13, C19, C15 ou C21 offrent une flexibilité de déploiement inégalée. Densité de sortie maximale avec 42 sorties dans un emplacement de 2,2 pouces. (5,6 cm) de large permet d'installer davantage d'équipements dans le rack. Les prises des PDU sont identifiées par un code couleur et étiquetées par disjoncteur. Échangez en direct la carte de gestion réseau 3 pour minimiser les temps d’arrêt dans l’éventualité peu probable d’un événement d’alimentation de la carte. La PDU en rack s'intègre à EcoStruxure IT via une carte de gestion réseau 3 et peut être accessible et configurée via le Web, SNMP et une interface en ligne de commande (CLI). Un cordon d’entrée de 3 mètres (10 pieds) facilite l’accès de la PDU à l’alimentation. Évalué pour fonctionner jusqu'à 60 C (140 F) à pleine charge, il garantit la fiabilité et la disponibilité même dans les déploiements haute densité actuels. Un port Gigabit Ethernet/réseau (10/100/1000) améliore et normalise la connectivité réseau. Deux ports de liaison peuvent être branchés en cascade sur un maximum de 32 PDU, avec une fonctionnalité de partage de port réseau (NPS) pour permettre le partage de l’alimentation entre les PDU en rack du groupe en cascade. Suivez ou facturez la consommation électrique en toute confiance avec une précision de mesure de 1 %. Deux ports de capteur d'environnement permettent de connecter des capteurs en option (vendus séparément). Pour les déploiements de datacenters dans plusieurs régions, ces PDU possèdent les certifications suivantes : UL, CE, CSA, UKCA, Nemiko, PSE, KC, China RoHS, RCM et CMIM. Le cordon d'alimentation d'entrée de ce modèle est conforme à la norme CEI-309 20 A 3P+N+PE. Il est équipé de prises combo C13/C15/C19/C21 de 21 comptes et de prises C13/C15 de 21 comptes.



Quelques mots du fabricant :

  • Idéal pour les applications haute densité
  • La nouvelle génération de PDU accélère les déploiements informatiques : un PDU pour tout type d'appareil
  • La conception de sortie 4 en 1 permet la compatibilité C13, C15, C19 et C21 dans une sortie
  • Cybersécurité renforcée et compatibilité avec EcoStruxureTM IT
  • 1 an d'abonnement gratuit au système Secure NMC3