Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 1P+N - 230V - 10kA - A9L16617W

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Reconditionné - Acti9 - iQuick PF10 - Parafoudre - 1P+N - 230V - 10kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1

  • courant de décharge nominal (8/20) - 10 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606487324546

Réf. Sonepar

01887732454

Réf. Fournisseur

A9L16617W

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

courant de décharge nominal (8/20):

10 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Oui

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

10 kA

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

résistance de court-circuit (Isccr):

6 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Oui

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

2 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

16 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Réemploi - Le parafoudre iQuikPF10 1P+N est un produit modulaire de la gamme Acti9, monobloc de type 2 à cartouche fixe avec dispositif de déconnexion intégré (disjoncteur) dans le résidentiel et le petit tertiaire.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est issu du réemploi

De type 2, ce parafoudre iQuick PF précâblé protège les installations 1P+N contre les surtensions foudres transitoires indirectes. De dimensions L52xH109xP73.9mm avec une largeur de 4 pas de 9mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Sa température de fonctionnement est de -25°C à +60°C et sa température de stockage de -40°C à +80°C. Cet Acti9 iQuick PF est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT et TN-S. Le parafoudre iQuick PF possède un courant de décharge maximal Imax de 10kA. Son courant de décharge nominal In est de 5kA et sa tension maximale de fonctionnement continu Uc en mode différentiel (entre phase et neutre) est de 275Vca. Avec une tension max continue Uc en mode commun de 275Vca entre le neutre et la terre, sa tension nominale Ue est de 230Vca. Le niveau de protection contre la surtension est de 1,5kV type 2. Sa fréquence de fonctionnement est de 50/60Hz. En montage sur rail DIN, ce produit intègre son disjoncteur de déconnecteur de fin de vie. Ce parafoudre iQuick PF est précâblé. Une borne et un câble de 16mm² sont fournis montés pour la connexion à la barre de terre de l'armoire. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011. Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN 61643-11:2012 et IEC 61643-11:2011. Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA Coordination avec disjoncteur intégré jusqu'à un courant de court-circuit maximal de 6kA



Quelques mots du fabricant :

  • Coordination certifiée grâce au disjoncteur intégré
  • Installation simplifiée grâce au déconnecteur intégré
  • Rapidité d'installation

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric