Schneider Electric - Schneider StarCharge Fast 60 kW avec Câble management 3,6m et lecteur CB - EVD2S60TBBCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 60 kW
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487675327
Réf. Sonepar
01887767532
Réf. Fournisseur
EVD2S60TBBCC
Marque
Schneider Electric
exécution raccord côté installation:
triphasé
nombre de points de chargement:
2
puissance max. par point de chargement:
60 kW
mode de pose:
fixation sur sol
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
60 kW
largeur:
1020 mm
hauteur:
1770 mm
profondeur:
470 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
2
nombre de prises de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
3.5 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Oui
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
tension d'entrée:
380...415 V
fréquence:
50/60 Hz
tension de sortie CC:
150...1000 V
courant de sortie max. CC:
200 A
câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge:
Oui
détection de courant résiduel DC:
Non
détection de soudure du contacteur:
Non
mise réseau via LAN:
Oui
connectable via Wi-Fi:
Oui
LTE:
Oui
standard radio 5G:
Non
avec interrupteur à clé:
Non
avec lecteur de carte RFID intégré:
Oui
NFC (Near Field Communication):
Oui
gestion intégrée de la charge statique:
Non
convient pour une charge dynamique:
Oui
version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol):
1.6
Plug & Charge selon ISO 15118:
Oui
utilisation et configuration via application mobile:
Non
export de l'historique de charge:
Oui
section de conducteur connectable:
50...50 mm²
backend compris dans la livraison:
Non
compteur électrique compatible avec directive MID:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit Schneider StarCharge Fast 60 est une borne de recharge rapide pour tous les véhicules électriques conformes aux normes IEC61851-1 ed.3 et IEC61851-23. Cette station de recharge est posée au sol. Le degré de protection IP est IP55. Le degré de protection IK est IK10 et IK08 pour l'écran tactile. La température de fonctionnement est comprise entre -30 °C et 50 °C, avec une réduction de puissance à partir de 50 °C. La sortie comprend deux câbles raccordés d'une longueur de 3,6 m avec 2 connecteurs CCS2 pour véhicule à chaque extrémité, associés à une solution de gestion des câbles. La puissance nominale de sortie est de 60 kW. Le chargeur est alimenté en triphasé (L1+L2+L3+N+PE). Le courant de charge nominal est de 95 A, extensible jusqu'à 105 A sous 380 VCA à 415 VCA +/- 10 % avec une fréquence de 50 ou 60 Hz. Il peut être utilisé avec un système de mise à la terre TN-S / TN-C-S ou TT. Il est également compatible IT avec un transformateur d'isolation supplémentaire sur l'alimentation électrique. La station de recharge est une solution lourde qui nécessite un équipement de levage pour son installation. Elle peut être mise en service via un ordinateur portable connecté au serveur web intégré. Elle est recommandé pour les centres commerciaux, les restaurants, les parkings de rue, les lieux de travail ou les bâtiments partagés et les dépôts de flottes. Il convient parfaitement aux applications de dépôt lourd grâce à la prise en charge du protocole VDV 261 pour les applications eBus ainsi que de la fonction de réveil BCB qui permet à l'eTruck de redémarrer la charge. Il intègre un module d'alimentation à rendement de 97 % et des compteurs CC certifiés MID ou PTB. L'authentification pour l'autorisation de prélèvement peut être effectuée grâce à un badge RFID ou NFC ou à un terminal de paiement. Un client peut également authentifier le véhicule électrique grâce aux méthodes Plug & Charge, soit avec la technologie Autocharge, soit en utilisant le protocole de communication ISO 15118. La station de recharge comprend un écran tactile permettant à l'utilisateur final de sélectionner le connecteur, le moyen d'authentification et de contrôler sa recharge. L'écran fournit également des informations sur l'état de charge du véhicule. Une LED multicolore indique l'état de charge et celui de la borne de recharge. Un bouton d'arrêt permet d'arrêter rapidement une charge si nécessaire. La station de recharge peut être pilotée à distance depuis le système de gestion des stations de recharge. La station de recharge comprend un port Ethernet RJ45 pour la connexion LAN. Elle comprend également une connexion Wi-Fi et un modem 4G. La station de recharge peut être gérée de manière autonome ou dans une architecture en cluster avec une application backend pour la gestion de l'énergie et/ou l'authentification des utilisateurs, la facturation. Les paramètres sont définis via un serveur web intégré à la station de recharge. Le protocole de communication OCCP 1.6 est utilisé pour se connecter au dispositif de supervision. Les services disponibles comprennent l'authentification et l'autorisation de recharge, les enregistrements détaillés des recharges, les capacités de diagnostic, la gestion de la charge et la mise à jour à distance du logiciel.
Quelques mots du fabricant :
- Offre compétitive et certifiée
- Avantage du réseau réputé de partenaires certifiés de Schneider Electric
- Efficacité énergétique - allocation dynamique de l'énergie et modules d'alimentation intégrés à 97 % d'efficacité
- Tranquillité d'esprit - Centre de service à la clientèle mondial avec une assistance haut de gamme
- Optimisez le temps de fonctionnement - Conception robuste, facilité de réparation et expertise en matière d'assistance

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


