Schneider Electric - Wiser - Detecteur de mouvement et luminosite exterieur anthracite - CCT564114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - détecteur de mouvement 
- angle de détection horizontal - 0...360 ° 
- Puissance de coupure max. - 2400 W 
- couleur - anthracite 
- type de capteur - infrarouge 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606486348093
Réf. Sonepar
01887634809
Réf. Fournisseur
CCT564114
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de mouvement
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2400 W
couleur:
anthracite
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
portée de présence max.:
615 m²
champ de détection de diamètre au sol:
28 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne automatique
matériau:
plastique
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP66
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
1 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...90 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...90 °
luminosité de déclenchement:
1...15400 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...45 °C
fonction d'alarme:
Non
largeur:
82.4 mm
hauteur:
98.8 mm
profondeur:
97.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
avec capteur acoustique:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce detecteur de mouvement et de luminosité extérieur anthracite a plusieurs fonctions. Il permet d'automatiser la montée/descente des volets roulants en fonction de l'impact du soleil mais aussi d'allumer et éteindre un éclairage extérieur piloté par Wiser en fonction d'un mouvement et d'une luminosité basse. Enfin, il permet d'être alerté sur l'application Wiser en cas de mouvement détecté. Ce produit est prévu pour être installé en exterieur grâce à son étanchéité.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce detecteur peut s'installer sur un mur ou au plafond.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Il est étanche, protégé contre les poussières et les jets d'eau à basse pression car il répond à l'indice de protection IP66.
Le saviez-vous ?
Ce produit peut être associé à une passerelle et des accessoires Wiser.
Les Atouts de la gamme:
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement permettant de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Quelques mots du fabricant :
- Angle de détection 360°
- Installation en exterieur : IP66
- Montage sur mur ou plafond
- Détection jusqu'à 14m
- Réglage de la plage de luminosité étendue (1 à 2000 vues)








