Seifel - Borne REM EP 600 vide pour recevoir le tableau comptage + commande - 48560

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 1000 mm
largeur - 700 mm
profondeur - 195 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710276741
Réf. Sonepar
00324000296
Réf. Fournisseur
48560
Marque
Seifel
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
1000 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
195 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
autre
type de porte:
unique
avec serrure:
Oui
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
nombre de modules:
13
nombre de rangées:
2
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 600 sans équipementH1000 L700 P195mmHauteur Hors sol de 930 ou 750mmSerrure Triangle cadenassableSigle EclairColoris Ivoire
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.



