nouveau

SG Lighting - Câble de 2x1mm avec prise sans terre longueur 2 mètres vendu par pack de 10 - 820563

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie
SG Lighting - Câble de 2x1mm avec prise sans terre longueur 2 mètres vendu par pack de 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0 kV

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - PVC

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021988205631

Réf. Sonepar

04937820563

Réf. Fournisseur

820563

Marque

SG Lighting

Tension nominale U0:

0 kV

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

PVC

spécification du matériau gaine externe:

autre

nombre de conducteurs pilotes:

0

spécification de l'isolation principale:

autre

section nominale du conducteur auxiliaire:

0 mm²

coupe transversale nominale pilote/conducteurs réduits (AWG):

0

avec conducteur de protection:

Non

protection contre les torsions:

Non

organe de support:

sans

couleur de gaine:

blanc

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

géométrie du câble:

rond

largeur de conduite approx.:

6.6 mm

hauteur de conduite approx.:

6.6 mm

diamètre externe approx.:

6.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

25...25 °C

tension nominale U:

0.23 kV

poids:

160 kg/km

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Oui

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

taille AWG:

autre

coupe transversale nominale conducteur (AWG):

17 kcmil

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

résistance du conducteur à 20 °C:

19.5 ohm/km

forme du conducteur:

rond

nombre de conducteurs:

2

nombre d'éléments de câblage:

0

élément de câblage:

non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

marquage du conducteur:

couleur

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Blindage:

Non

fil auxiliaire:

Non

gaine protectrice:

PVC

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble de 2x1mm avec prise sans terre d'une longueur de 2 mètres vendu par pack de 10 permettant de connecter la dalle directement à une prise de courant

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.
SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting