SG Lighting - Rax Soft 150 collerette de rattrapage diam. 155-200 mm pour downlight blanc - 212766

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 220 mm

  • longueur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021982127663

Réf. Sonepar

04937212766

Réf. Fournisseur

212766

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

220 mm

longueur:

220 mm

hauteur:

16 mm

diamètre:

220 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Rax Soft 150 collerette de rattrapage blanc de diamètre 155-200mm fixation par 3 ressorts pour downlight matériau : acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Downlight UGR19 satiné blanc connecté

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

SG Lighting

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting