SG Lighting - Rax Soft 150 collerette de rattrapage diam. 155-200 mm pour downlight noir - 212767

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 220 mm
longueur - 220 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982127670
Réf. Sonepar
04937212767
Réf. Fournisseur
212767
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
220 mm
longueur:
220 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
220 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Downlight UGR19 satiné blanc connecté
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de downlights dernière génération aux multiples configurations
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


