SG Lighting - Sense Encadrement encastré 600x600 noir Plaque de plâtre/Troldtekt - 212936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 640 mm
longueur - 640 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021982129360
Réf. Sonepar
04937212936
Réf. Fournisseur
212936
Marque
SG Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
640 mm
longueur:
640 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire SENSE
Les Atouts de la gamme:
Accessoire SENSE
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


