SG Lighting - Stripline 230V Outdoor ruban LED 5m 900lm/m 3000K Ra>90 coupure de phase - 391484

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
flux lumineux par mètre - 900 lm
puissance de la lampe par mètre - 9 W
tension de lampe - 220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7021983914842
Réf. Sonepar
04937391484
Réf. Fournisseur
391484
Marque
SG Lighting
indice de protection (IP):
IP65
flux lumineux par mètre:
900 lm
puissance de la lampe par mètre:
9 W
tension de lampe:
220...240 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
0 mm
largeur:
12.6 mm
modèle:
bande
mode de pose:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
nombre de sources lumineuses par pied:
37
puissance de la lampe par pied:
2.74 W
efficacité lumineuse:
100 lm/W
type de tension:
AC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
puissance du système:
9 W
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
7.4 mm
diamètre:
0 mm
plus petit rayon de courbure:
40 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le ruban LED haut de gamme 230V pour éclairage extérieur
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de rubans LED IP65 230V
Quelques mots du fabricant :
SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting
Découvrez toute la gamme SG Lighting


