nouveau

SG Lighting - Stripline profilé d'unité de surface 1,8m double blanc - 391500

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 1800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983915009

Réf. Sonepar

04937391500

Réf. Fournisseur

391500

Marque

SG Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

34 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

22 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Stripline profilé blanc d'1,80 mètre conçu pour accueillir deux rubans LED StripLine 230V et permettant une installation robuste et esthétique en surface, avec une diffusion homogène de la lumière.

Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme 230V pour éclairage extérieur

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP65 230V

Quelques mots du fabricant :

SG Armaturen est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.