nouveau

SG Lighting - Tube Micro Floor noir 2700K 350lm Ra 98 non dimmable - 320815

SG LIGHTING SA-NV
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 8 W

  • hauteur/profondeur - 1372 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7021983208156

Réf. Sonepar

04937320815

Réf. Fournisseur

320815

Marque

SG Lighting

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

8 W

hauteur/profondeur:

1372 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Oui

avec lampe de lecture séparée:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

autre

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

finition du paralume:

sans

avec réflecteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Oui

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

0 h

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

efficacité lumineuse:

44 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

182 mm

longueur:

1372 mm

diamètre:

0 mm

raccordement électrique avec fiche:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tube Micro Floor lampadaire décoratif noir LED 8W non dimmable 350 lumens 44 lumens/W Ra 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminum et PC stabilisé aux UV conforme à la norme Hea 01 classe II IP20

Les Atouts de l'article:

Luminaire mobile à poser au sol

Les Atouts de la gamme:

Gamme de luminaires à poser au sol

Quelques mots du fabricant :

SG Lighting est spécialisée dans la fourniture d'éclairages de qualité et d'équipements associés pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Nos clients sont des grossistes et des revendeurs de la région nordique et de l'Europe. Les produits ont un design moderne et nordique, une bonne fonctionnalité et une longue durée de vie. L'exigence d'une installation facile est incontournable. Ils sont développés par des ingénieurs et des designers industriels compétents dans nos bureaux d'études de Lillesand et d'Odense.

Un produit SG Lighting

Découvrez toute la gamme SG Lighting