fin de vienouveau

Siemens IBT - Alimentation 320 mA pour appareils KNX - N 125/12

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens IBT - Alimentation 320 mA pour appareils KNX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 320 mA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869435510

Réf. Sonepar

05669943551

Réf. Fournisseur

N 125/12

Marque

Siemens IBT

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de lignes à alimenter:

1

courant de sortie max.:

320 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Oui

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

1

tension secondaire:

29 V

Alimentation 320 mA pour appareils KNX

Les Atouts de l'article:

N 125 12Courant de sortie de 320 mA

Quelques mots du fabricant :

IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.