Siemens IBT - Wireless Room Sensor Display Eco, LoRaWAN, Temperature, Humidity & CO2 - QPA2822.EU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
lieu d'utilisation - autre
technologie - autre
fixation du couvercle - vissé
matériau élément - autre
type de capteur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047625032340
Réf. Sonepar
05669503234
Réf. Fournisseur
QPA2822.EU
Marque
Siemens IBT
lieu d'utilisation:
autre
technologie:
autre
fixation du couvercle:
vissé
matériau élément:
autre
type de capteur:
autre
type d'écran:
autre
type d'alimentation électrique:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
Wireless room sensor for temperature, humidity and CO2- LoRaWAN Class A End-device- CO2 (NDIR), Temperature, Humidity, LUX- Solar-powered Lithium-ion capacitor (LIC) and or USB-C- Dimensions: 122 x 58 x 22mm
Quelques mots du fabricant :
IBT Industrial Solutions et Siemens Industry, Inc. sont idéalement placés pour aider votre organisation à atteindre ses objectifs plus rapidement, plus intelligemment et à moindre coût que jamais.


