Siemens Industry - 8US2-CrossBoard, 3-pole 160 A, 1100 mm - 8US23003QV00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - 8US2-CrossBoard, 3-pole 160 A, 1100 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • hauteur - 160 mm

  • largeur - 1100 mm

  • profondeur - 45 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624598861

Réf. Sonepar

00080459886

Réf. Fournisseur

8US23003QV00

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

hauteur:

160 mm

largeur:

1100 mm

profondeur:

45 mm

distance de rail:

60 mm

résistance de court-circuit (Icw):

30 kA

matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

système de jeu de barres 8US2, système de base 250 A, 1100 mm de large
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry