nouveau

Siemens Industry - G120X IP20 380...480V 4kW FSB C2 - 6SL32203YE200AP0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - G120X IP20 380...480V 4kW FSB C2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948686980

Réf. Sonepar

00080868698

Réf. Fournisseur

6SL32203YE200AP0

Marque

Siemens Industry

SINAMICS G120X puissance assignée : 4kW à 110% 60S, 100 % 240s filtre d'antiparasitage pour catégorie C2 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Température ambiante -20 à +45°C Taille : FSB Indice de protection IP20 / UL open type peinture 3C2 avec In
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry