Non retournablenouveau

SLV - LED, PAR11 GU10, Ampoule LED, PHASE, 4,9 W, 2700 K, IRC 90, 36°, blanc - 1011670

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163332811

Réf. Sonepar

08208333281

Réf. Fournisseur

1011670

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LED, PAR11 GU10, Ampoule LED, PHASE, 4,9 W, 2700 K, IRC 90, 36°, blanc

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: Céramique, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 4.9 W, Flux lumineux assigné: 390 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 3.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.5 / 3.5 / 4.55 cm ), Poids: 0.044 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011670 / EAN 4024163332811

Les Atouts de la gamme:

La lampe LED GU10 de la gamme LED, PAR11 est conçue pour une utilisation en intérieur, par exemple pour l’éclairage général ou d’accentuation dans les espaces résidentiels et commerciaux. Elle offre un flux lumineux de 390 lumens avec une durée de vie de 30 000 heures. La lampe est équipée d’une douille en céramique et présente un diamètre compact de 3,5 cm ainsi qu’une hauteur de 4,55 cm. La gradation s’effectue via la technologie de gradation en coupure de phase montante et descendante, permettant un réglage flexible de l’intensité lumineuse. Le produit dispose d’un indice de protection IP20 et convient aux applications ne nécessitant pas de protection directe contre l’eau.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur