Non retournablenouveau

SLV - LED, PAR11 GU10, Ampoule LED, PHASE, 4,9 W, 3000 K, IRC 90, 36°, blanc - 1011671

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163332804

Réf. Sonepar

08208333280

Réf. Fournisseur

1011671

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

LED, PAR11 GU10, Ampoule LED, PHASE, 4,9 W, 3000 K, IRC 90, 36°, blanc

Les Atouts de l'article:

Ampoule LED. Matériau principal: Céramique, Couleur: blanc, Culot: GU10, Dimmable: Variateur en début de phase,Variateur en fin de phase, Form: rond, Puissance assignée: 4.9 W, Flux lumineux assigné: 430 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: F, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 3.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.5 / 3.5 / 4.55 cm ), Poids: 0.044 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011671 / EAN 4024163332804

Les Atouts de la gamme:

Les lampes LED de la gamme LED PAR11 avec culot GU10 sont conçues pour une utilisation en intérieur, par exemple dans les habitations et les locaux commerciaux. Elles offrent un flux lumineux de 430 lumens et une durée de vie nominale de 30 000 heures. Le boîtier en céramique présente des dimensions compactes avec un diamètre de 3,5 cm et une hauteur de 4,55 cm. Ces lampes sont compatibles avec la gradation par coupure de phase montante et descendante et disposent d’un indice de protection IP20, assurant une protection contre le contact, mais pas contre l’humidité. Ces lampes LED conviennent pour le remplacement dans des luminaires existants équipés d’une douille GU10, offrant une solution d’éclairage efficace et durable.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur