Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes SylTrap Helios UV-A LED E14 - 0086300

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes SylTrap Helios UV-A LED E14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E14

  • longueur - 185 mm

  • courant nominal - 45...45 mA

  • facteur de puissance (cos phi) - 0.5

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288863009

Réf. Sonepar

00021886300

Réf. Fournisseur

0086300

Marque

Sylvania

Culot:

E14

longueur:

185 mm

courant nominal:

45...45 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.5

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

10 lm

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

46 mm

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Lampes spéciales Anti insectes - Tubes SylTrap Helios UV-A LED E14

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania