Te Entrelec - Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyamide , pré-marquée V3 (X100) Vertical - 1SNK148152R0000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5.2 mm
couleur - blanc
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3472591481525
Réf. Sonepar
00026148152
Réf. Fournisseur
1SNK148152R0000
Marque
Te Entrelec
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5.2 mm
couleur:
blanc
MC512PA V3 (x100) Vertical Carte 100 repères pour SNK 5,2mm, polyamide , pré-marquée V3 (X100) Vertical
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain
Quelques mots du fabricant :
TE Connectivity offre des solutions aux ingénieurs, en concevant et en fabriquant des capteurs, et des solutions de connectivité qui permettent de créer un monde plus sûr, durable, productif et connecté. Étant le partenaire technique de référence pour les leaders en matière d'innovation et les entrepreneurs technologiques d'aujourd'hui, nous aidons à relever les défis les plus difficiles de demain