TradeForce - Chaussette de tirage M5, pour cable 6-9mm - 0021610001

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6...9 mm

  • tête à rotation libre - Non

  • exécution de tête - fermé

  • force de traction max. - 300 kN

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268418960

Réf. Sonepar

07914841896

Réf. Fournisseur

0021610001

Marque

TradeForce

pour diamètre de câble jusqu'à:

6...9 mm

tête à rotation libre:

Non

exécution de tête:

fermé

force de traction max.:

300 kN

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

tête ronde

force de rupture:

300 kN

Chaussette de tirage M5, pour cable 6-9mm, en acier galvanise

Les Atouts de l'article:

Qualité supérieure :- Acier inoxydable galvanisé - Robuste et flexible

Les Atouts de la gamme:

Simplifiez vos passages de câbles avec la gamme TradeforceConçue pour vos besoins professionnels, la gamme d’aiguilles tir-fils et d’accessoires Tradeforce facilite le passage de câbles dans les conduits et installations électriques, même dans les environnements les plus contraints.Les tir-fils en fibre de verre, nylon ou acier-nylon combinent robustesse et maniabilité pour une manipulation fluide et sans effort, quelle que soit la configuration. Les accessoires, comme les embouts de guidage, raccords et têtes interchangeables, vous permettent d’adapter votre matériel à chaque situation, optimisant ainsi vos interventions.Avec Tradeforce, vous disposez d’outils fiables et durables pour réaliser vos installations électriques avec précision et efficacité.

Quelques mots du fabricant :

Tradeforce, toujours avec vous