TradeForce - Coupe-tube PVC et poly 42mm - 0021900003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 210 mm
matériau - autre
revêtement de la poignée - sans
modèle à cliquet - Oui
traitement de la surface - laqué / peint
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
7630268410872
Réf. Sonepar
07914841087
Réf. Fournisseur
0021900003
Marque
TradeForce
longueur:
210 mm
matériau:
autre
revêtement de la poignée:
sans
modèle à cliquet:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la poignée:
autre
poids:
325 g
-Pour tuyaux jusqu'39;à 42mm de diamètre


