nouveau

TradeForce - JEU DE 21 EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT AVEC BOITE - 0021200006

MDD SONEPAR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'embouts total - 20

  • avec support magnétique - Oui

  • avec cliquet de mèche - Non

  • avec poignée - Non

  • emballage - coffret/mallette

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7630268405915

Réf. Sonepar

07914840591

Réf. Fournisseur

0021200006

Marque

TradeForce

nombre d'embouts total:

20

avec support magnétique:

Oui

avec cliquet de mèche:

Non

avec poignée:

Non

emballage:

coffret/mallette

nombre d'embouts PH:

7

nombre d'embouts PZ:

4

nombre d'embouts Torx:

7

Jeu de 21 embouts de vissage impact 32 mm

Un produit TradeForce

Découvrez toute la gamme TradeForce