Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 2000mm - 8265700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
largeur - 44 mm
longueur - 2000 mm
hauteur - 7 mm
diamètre - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242920983
Réf. Sonepar
00165292098
Réf. Fournisseur
8265700
Marque
Trilux
couleur:
autre
largeur:
44 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
7 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange. Diffuseur en PMMA opale, de structure fine, à éclairage homogène pour le système de canaux d'éclairage FINEA 50 mm (FN5). Longueur 2000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


