Trilux - Accessoire/pièce de rechange Olisq 432mm blanc - 8259400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
largeur - 432 mm
longueur - 432 mm
hauteur - 34 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242685097
Réf. Sonepar
00165268509
Réf. Fournisseur
8259400
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
blanc
largeur:
432 mm
longueur:
432 mm
hauteur:
34 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Olisq Q - blanc
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir la moitié de la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq QWD3... . Surface à laquage par poudre, blanc. Autres couleurs (RAL) sur demande.
Les Atouts de l'article:
Revêtement décoratif en tôle d'acier. Pour revêtir la moitié de la surface latérale. Pour luminaires de la série Olisq QWD3... . Surface à laquage par poudre, blanc. Autres couleurs (RAL) sur demande.


