Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm - 8185200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 165 mm

  • longueur - 165 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676156

Réf. Sonepar

00165267615

Réf. Fournisseur

8185200

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

165 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

95 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Sonnos - Montage au plafond/en suspension

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension par câble à 1 point. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D5/D7. Inclut un câble d’alimentation transparent de 3 x 0,75 mm2 et un cache-piton rond, noir..

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.