Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm blanc - 8528000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 165 mm
longueur - 165 mm
hauteur - 95 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242962648
Réf. Sonepar
00165296264
Réf. Fournisseur
8528000
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
165 mm
longueur:
165 mm
hauteur:
95 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Adaptateur de montage - Sonnos - blanc - Montage au plafond/en suspension
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 1 point. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D5/D7...ETDD. Inclut un câble d’alimentation transparent de 5 x 0,75 mm2 et un cache-piton rond, blanc. Module CASAMBI intégré inclus, permettant la commutation et la gradation du luminaire via application.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble à 1 point. Pour les downlights ronds de la série Sonnos au format D5/D7...ETDD. Inclut un câble d’alimentation transparent de 5 x 0,75 mm2 et un cache-piton rond, blanc. Module CASAMBI intégré inclus, permettant la commutation et la gradation du luminaire via application.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Quelques mots du fabricant :
Fabricant européen majeur, nous concevons et produisons des solutions d’éclairage innovantes et durables depuis 1912. Grâce à notre expertise technologique, à nos produits innovants et à notre gamme complète de services sur mesure, nous créons des concepts durables et des réseaux intelligents qui vont bien au-delà de l'éclairage traditionnel et établissent de nouveaux standards.
Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux