Trilux - Kit de suspension par câble 1,5 m pour Rail DALI suspendu blanc - 8899500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 17 mm
longueur - 90 mm
hauteur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242971275
Réf. Sonepar
00165297127
Réf. Fournisseur
8899500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
17 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
90 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Kit de suspension par câble composé d’un câble en acier galvanisé, Ø 1,5 mm, crampon de fixation et douille décorative en en acier inoxydable. Convient aux rails conducteurs suspendus. À utiliser en combinaison avec système de rails conducteurs triphasé (DALI) - Rail.. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 90 mm x 17 mm x 90 mm.

Un produit Trilux
Découvrez toute la gamme Trilux


