Trilux - Luminaire pour rail conducteur Linell 26W 1630mm 4000K 3300lm IP20 DALI noir - 8581751

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3300 lm
Voir les options disponibles950 lm
Voir les options disponibles1000 lm
Voir les options disponibles1100 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles2100 lm
Voir les options disponibles2200 lm
Voir les options disponibles3100 lm
Voir les options disponibles3200 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K

longueur:

1630 mm
Voir les options disponibles630 mm
Voir les options disponibles1130 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3300 lm

  • puissance du système - 26 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242968046

Réf. Sonepar

00165000515

Réf. Fournisseur

8581751

Marque

Trilux

flux lumineux utile:

3300 lm

puissance du système:

26 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

longueur:

1630 mm

largeur:

14 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

efficacité lumineuse:

127 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

30 mm

diamètre:

0 mm

nombre de pôles:

5

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

autre

raccordement électrique avec fiche:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette LED - Linell - Diffuseur - noir - rectangulaire - ETDD - 26W - 3300lm - 90 - Lambertien (L) - IK02 - 3 SDCM - (L80/B50) 50.000 h - 127lm/W - DALI

Les Atouts de l'article:

Luminaire sur rail conducteur pour rail conducteur triphasé. Système Rail (Stucchi). Insert linéaire affleurant avec recouvrement opale. L’insert linéaire et le rail d’alimentation sont à fleur. Le diffuseur en PMMA opale, finement structuré et à éclairage homogène est monté en affleurement. Avec une répartition lambertienne des intensités lumineuses. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3300 lm, puissance raccordée 26 W, rendement lumineux maximale du luminaire 127 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 90. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80 (tq 25 °C) = 50.000 h. Corps de luminaire, laquage par poudre, finement structuré. En aluminium. Surface à revêtement noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 1630 mm x 14 mm x 30 mm. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Poids: 0.6 kg. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Les modules linéaires affleurants Linell, dont est équipé RAIL de TRILUX, créent un effet lumineux particulier. Les luminaires se fondent entièrement dans le rail 3 allumages. Cette solution d’éclairage élégante est parfaite pour les bureaux. Les modules Linell sont disponibles en trois optiques et longueurs : En opale, avec lentille et en wallwasher en 500 mm, 1000 mm ainsi que 1500 mm.

Trilux

Un produit Trilux

Découvrez toute la gamme Trilux