nouveau

Unex - Boîte de connexion et dérivation blanc RAL9010 70x70x30 U48X - 40010-42

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 70 mm

  • largeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8428884055121

Réf. Sonepar

00425405512

Réf. Fournisseur

40010-42

Marque

Unex

forme:

carré

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

70 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

30 mm

mode de pose:

universel

garnissage:

sans

couleur:

blanc

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

0

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

-25...90 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Boîte de connexion et dérivation blanc RAL9010 70x70x30 U48X.

Les Atouts de l'article:

Le couvercle se fixe sans aucune vis.

Les Atouts de la gamme:

La gamme 40 en U23X est composée de 6 dimensions dans deux coloris blanc RAL 9010 et gris RAL 7035.

Quelques mots du fabricant :

Unex : Keeping you safer