Unex - Chemin de câbles fond perforé gris RAL7038 100x200 U48X sans halogènes - 66220-48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 200 mm
hauteur - 100 mm
longueur - 3000 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00425001386
Réf. Fournisseur
66220-48
Marque
Unex
largeur:
200 mm
hauteur:
100 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
5 mm
section transversale utile:
16155 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Non
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7038
poids:
2.912 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type I
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...90 °C
espacement possible des supports:
0.5...1.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC61537 avec dist. supports de 0,5m:
369 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,0m:
369 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
369 N/m
Les Atouts de l'article:
Profilé de section rectangulaire et à fond plat, pour faciliter la mise en œuvre et le positionnement des cables sur toute la largeur.
Les Atouts de la gamme:
La gamme isolante 66 en U48X est conçue pour le cheminement des câbles dans tous types d'applications, en particulier celles où la température peut dépasser 60°C, et celles où une solution sans halogènes est exigée.
Très bon comportement aux intempéries et aux U.V.
Excellente tenue à la corrosion et aux agressions chimiques.
Isolante, elle ne nécessite pas de mise à la terre, et protège les personnes des contacts indirects.
Simple à mettre en œuvre et à travailler, les découpes sont non blessantes pour les mains et les câbles.
Conçue pour travailler à 100% de remplissage.
Grande résistance aux chocs même à basse température : 20 Joules de -20°C à + 90°C et IK10 avec couvercle et agrafes.
Prêt à peindre.
Quelques mots du fabricant :
Unex : Keeping you safer

Un produit Unex
Découvrez toute la gamme Unex


