Ura - Batterie Ni-Cd 6 éléments assemblés avec flasques de type VTCS - 954218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
capacité - 1200 mAh
désignation IEC - KR14
autre désignation - SC
désignation des dimensions - Baby
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400150786
Réf. Sonepar
00030954218
Réf. Fournisseur
954218
Marque
Ura
tension nominale:
7.2 V
capacité:
1200 mAh
désignation IEC:
KR14
autre désignation:
SC
désignation des dimensions:
Baby
nombre de cellules:
6
modèle:
nickel-cadmium
longueur:
67 mm
hauteur, borne comprise:
43 mm
largeur:
45 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
320 g


