Ura - Centrale type 1 ECS CMSI Adressable - 512 - 315000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
alimentation de secours intégrée - Non
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 99
convient pour un usage domotique - Oui
interface externe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400154296
Réf. Sonepar
00030315000
Réf. Fournisseur
315000
Marque
Ura
alimentation de secours intégrée:
Non
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
99
convient pour un usage domotique:
Oui
interface externe:
Oui
hauteur:
400 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
140 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
4
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
4
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Oui
tension de fonctionnement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-935/936 et certifiés CE CPR, NF-SSI Peut gérer 4 bus rebouclés d'une capacité globale de 504 points Adressables pour 99 zones de détection, et unitaire de 126 points, 2 organes intermédiaires et 16 isolateurs Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12h en veille + 10mn en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 4 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16) Est équipé de 2 lignes de commande de DAS à rupture de tension sans contrôle de position


