Ura - Centrale type 1 ECS CMSI Adressable XL3 1050 - 315025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
alimentation de secours intégrée - Non
liaison radio - Non
nombre de groupes de signalisation - 99
convient pour un usage domotique - Oui
interface externe - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3613400157624
Réf. Sonepar
00030315025
Réf. Fournisseur
315025
Marque
Ura
alimentation de secours intégrée:
Non
liaison radio:
Non
nombre de groupes de signalisation:
99
convient pour un usage domotique:
Oui
interface externe:
Oui
hauteur:
1050 mm
largeur:
575 mm
profondeur:
178 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
4
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
4
avec alimentation électrique:
Oui
appeleur automatique intégré:
Oui
tension de fonctionnement:
230 V


