fin de vie

Ura - Equipement de contrôle et de signalisation type 1 ECS Adressable XL3 - 310005

LEGRAND
CopieCopie
Ura - Equipement de contrôle et de signalisation type 1 ECS Adressable XL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • liaison radio - Non

  • nombre de groupes de signalisation - 99

  • convient pour un usage domotique - Oui

  • interface externe - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3613400157037

Réf. Sonepar

00030310005

Réf. Fournisseur

310005

Marque

Ura

alimentation de secours intégrée:

Non

liaison radio:

Non

nombre de groupes de signalisation:

99

convient pour un usage domotique:

Oui

interface externe:

Oui

hauteur:

600 mm

largeur:

575 mm

profondeur:

178 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

2

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

2

avec alimentation électrique:

Oui

appeleur automatique intégré:

Non

tension de fonctionnement:

230 V

Équipement de Contrôle et de Signalisation ECS Type 1 Adressable XL3 - SSI de catégorie A - fonction détection et UGA, 512 points de détection et 99 zones - IP30 IK07 - dimensions 600x575x175mm et poids 23kg

Les Atouts de l'article:

Conforme aux normes NF EN 54-2, NF EN 54-4, et NF S 61-936 - Certifié CE CPR, NF-SSI Autonomie de la source de secours (batteries au plomb) : 12 heures en veille + 10 minutes en alarme UGA gérant une zone d'alarme avec 2 lignes de diffuseurs d'évacuation non autonomes (jusqu'à 32 par ligne) et une ligne de BAAS (jusqu'à 16 par ligne) 6 relais configurables