Wieland - barrettes europe 20e ds - 21.341.4253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - barrettes europe 20e ds

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...10 mm²

  • courant assigné In - 57 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • nombre de pôles - 12

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 4...10 mm²

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573165564

Réf. Sonepar

00355316556

Réf. Fournisseur

21.341.4253.0

Marque

Wieland

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...10 mm²

courant assigné In:

57 A

tension assignée (Ue):

500 V

nombre de pôles:

12

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...10 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

montage direct

couleur:

autre

écart central entre les trous:

14.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

section de raccordement cable rigide:

4...16 mm²

section de raccordement cable souple:

4...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par pôle:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

largeur:

14.5 mm

profondeur:

171 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Barrette europa 20e 12poles 16mm² av protect. fil