Legrand - Pack de démarrage Green'up Access connecté avec prise pour véhicule électrique - 090487

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 120 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 107 mm

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3414971975491

Réf. Sonepar

00001197549

Réf. Fournisseur

090487

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

120 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

107 mm

matériau:

plastique

largeur:

180 mm

hauteur:

147.5 mm

profondeur:

73 mm

capacité de charge max.:

2 kg

couleur:

gris

Pack de démarrage Green'up Access connecté avec 1 prise renforcée pour installation saillie avec volet, IP66 IK08 - 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF + 1 pack de démarrage connecté

Les Atouts de l'article:

Convient aux lieux de vie type maison individuelle
Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 module Control 100V~ à 240V~ - 50Hz à 60Hz référence 412181- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171
Pack de démarrage Green'up Access connecté composé de:- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66- IK08- 16A homologuée 230V- 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A- courbe C- 30mA- typeF (ex Hpi) référence 410754- 1 pack de démarrage connecté pour tableau électrique référence 412191
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm², conforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314, VDE 620-1

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables