Legrand - Contrôleur GTB Area Manager WEOZ - 048584


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interface multiple
largeur en nombre de modules - 4
nombre de canaux - 16
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414972772341
Réf. Sonepar
00001277234
Réf. Fournisseur
048584
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
interface multiple
largeur en nombre de modules:
4
nombre de canaux:
16
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
TCP/IP
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
nombre d'appareils max. par canal:
20
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Oui
type de tension:
DC
consommation d'énergie:
15.4 W
dépendant du fournisseur:
Oui
visualisation:
Oui
serveur Web:
Oui
interface radio:
Oui
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Amélioration de la gestion des bâtiment et de l'efficacité énergétique pour réduire la consommation d'énergie en automatisant les systèmes
Analyse de l'état des systèmes et historiques de données du bâtiment pour mieux comprendre et mettre en place des actions d'éfficacité énergétique
Gestion des bâtiments en fournissant des informations/alertes sur l'état des systèmes (gestion de l’éclairage, CVC, contacteurs de porte, contrôle de l’appareillage, mesure de l’énergie au tableau) et en permettant de les contrôler à distance à travers un tableau de bord
Mise en service et paramétrage à travers le tableau de bord et l'application multi-langues
Répond aux exigences normative (ex: décret BACS)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables