Legrand - Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer sa production solaire - 412192


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Drivia with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972781787
Réf. Sonepar
00001278178
Réf. Fournisseur
412192
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
compteur d'énergie
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Non
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Non
Les Atouts de l'article:
Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :- 1 délesteur connecté réf. 412172 pour la mesure de la consommation du logement- 1 module de mesure monophasé connecté réf. 412015 pour la mesure de la production solaire- 1 module Control 100V~ à 240V~- 50Hz à 60Hz référence 412181 pour connecter l'installation Permet : - le suivi de la production solaire et de la consommation de l’installation en temps réel- des alertes en cas d’atteinte du seuil défini lors d’un pic de surproduction- la mise en place d'un coaching énergétique associé : informations d’autoconsommations et notifications Pilotable à distance avec l'app Home+Control Pack adapté aux contrats souscrits en 100% autoconsommation ou autoconsommation avec revente de surplus
Les Atouts de la gamme:
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo