Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Onduleur entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A Batterie Lithium-Ion avec adaptateurs - CP12036LI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Onduleur entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A Batterie Lithium-Ion avec adaptateurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 650 VA

  • puissance effective de sortie - 36 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

731304632399

Réf. Sonepar

01887632399

Réf. Fournisseur

CP12036LI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

650 VA

puissance effective de sortie:

36 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

0.5 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

DC

hauteur:

25 mm

largeur:

99 mm

profondeur:

109 mm

poids:

0.36 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Oui

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

98.5 %

efficacité en mode éco:

95.8 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

36 W

Onduleur pour alimentation entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A avec batterie Lithium-Ion de 27,75 Wh - autonomie jusqu’à 4 heures selon la charge - livré avec 3 adaptateurs de sortie

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet onduleur Back UPS Connect compact permet de garder les appareils réseaux fonctionnant en 12 Vcc tels que les routeurs, équipements de maisons connectés, caméras IP, la téléphonie VoIP... en ligne pendant les pannes d'électricité.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

CP12036LI se compose d'un boitier blanc, de 3 connecteurs et de 3 embouts adaptateurs. L'onduleur Back-UPS Connect est flexible puisqu'il est fourni avec 2 paires supplémentaires pour un total de 3 connecteurs de sortie cc différentes pour assurer la compatibilité avec plusieurs périphériques réseau.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce mini onduleur compact est très simple à installer. Il s’allume automatiquement lorsqu’il est branché à l’aide d’un adaptateur d’alimentation.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Il répond à des normes européennes sur les équipements électrique et multimédia : IEC/EN 62368-1, EN 55032 classe B et EN 55035. Mais également aux normes sur les batteries lithium : UN38.3 et sur les substances dangereuses : RoHS3.



Les Atouts de la gamme:

Back UPS est la gamme pour les professionnels et les particuliers qui permet d'alimenter des équipements électriques de manière stable et prolongée durant les coupures de courant.



Quelques mots du fabricant :

  • Protège les équipements 12 Vcc contre les coupures de courant et les variations de tension
  • Batterie lithium-ion qui garantit une grande autonomie de la batterie
  • Conception compacte permettant une installation facile dans des espaces restreints
  • Voyant d'état qui facilite la prise d'information sur la capacité de la batterie