Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

3M Electricite - 1420E Dynatel Detecteur de marqueur EMS/RFID - 1420E

3M
CopieCopie
3M Electricite - 1420E Dynatel Detecteur de marqueur EMS/RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • émetteur - Oui

  • avec récepteur - Oui

  • fonction localisation de câbles - Non

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non

  • fonction localisation de marqueurs - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051115145247

Réf. Sonepar

00033000942

Réf. Fournisseur

1420E

Marque

3M Electricite

émetteur:

Oui

avec récepteur:

Oui

fonction localisation de câbles:

Non

fonction localisation de défauts de gaine de câble:

Non

fonction localisation de marqueurs:

Oui

fonction programmation de marqueurs:

Oui

puissance d'émission:

0 W

avec accessoires:

Non

avec coffret/étui:

Non

avec cadre de contact de mise à la terre:

Non

avec pince de couplage:

Non

Détecteur économique permettant de détecter tous types de marqueurs passifs type EMS, de lire et d'écrire des données mémorisées dans les marqueurs RFID 3M. Il est livré avec son logiciel d'exploitation pour ordinateur.

Les Atouts de l'article:

Détecteur
Lit, écrit et localise les marqueurs Id
Estime l'emplacement exact des bornes souterraines
Grand écran graphique haute résolution rétroéclairé

Les Atouts de la gamme:

1420E Detecteur boule EMS/RFID Une nouvelle fonctionnalité exclusive des localisateurs de marqueurs Dynatel ™ EMS iD 3M ™ est la possibilité de lire, d’écrire et de verrouiller les informations programmées dans les nouveaux marqueurs à bille EMS iD de la série 1400 3M ™. Des informations telles qu'un numéro d'identification unique préprogrammé, des données d'installation, des informations sur le propriétaire, le type d'application, la date de placement et d'autres informations de 100 marqueurs maximum peuvent toutes être lues, stockées avec un horodatage et renvoyées vers votre PC via un port série RS232 standard pour une gestion améliorée des ressources.