Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - 1422-XR/ID boule RFID rouge pour réseaux électriques en 134kHz - 1422XRF

3M
CopieCopie
3M Electricite - 1422-XR/ID boule RFID rouge pour réseaux électriques en 134kHz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur de localisation/lecture max. - 5 m

  • application - courant

  • programmable - Oui

  • diamètre - 10.4 cm

  • hauteur - 10.4 cm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0051128620816

Réf. Sonepar

00033862081

Réf. Fournisseur

1422XRF

Marque

3M Electricite

profondeur de localisation/lecture max.:

5 m

application:

courant

programmable:

Oui

diamètre:

10.4 cm

hauteur:

10.4 cm

couleur:

rouge

fréquence:

169.8 kHz

Les marqueurs EMS sont des antennes passives. Leur boîtier en polyéthylène est résistant. Les marqueurs EMS sont interopérables : ils fonctionnent sur fréquences standardisées. La version RFID permet de stocker des données à lire enterré

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques